Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung selbstklebend,70mm DKB CC 43/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360162
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1500340000
EAN/GTIN:
     4050118309041
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung selbstklebend,70mm DKB CC 43/70

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
0,01 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,507*
€ 0,657*
100
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6591*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6845*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5464*
€ 0,6964*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5436*
€ 0,7036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6245*
€ 0,74316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6145*
€ 0,73126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.