Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2.6mm,Polyamid66 CB 200/2,6 NC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360630
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7940006050
EAN/GTIN:
     4032248520145
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelbinder 2.6mm,Polyamid66 CB 200/2,6 NC

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
51..2 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,039*
€ 3,209*
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,35*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.