Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7.5mm,Polyamid66 CB 300/7,5 NC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360649
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7940006068
EAN/GTIN:
     4032248520213
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7.5mm,Polyamid66 CB 300/7,5 NC

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1,7 mm
Bündeldurchmesser:
80..4 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,54*
€ 12,11*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 12,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,66*
€ 12,28*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,98*
€ 12,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,68*
€ 13,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.