Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 27mm CC 15/27 MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1131940000
EAN/GTIN:
     4032248912513
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung 27mm CC 15/27 MC NE GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1661*
€ 0,2392*
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17025*
€ 0,24025*
80
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,17263*
€ 0,24263*
17 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,264*
Lager 6012
80
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,19488*
€ 0,27488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,27488*
€ 0,32711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24488*
€ 0,29141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23488*
€ 0,27951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19488*
€ 0,23191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 21,9904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.