Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3.5mm,Polyamid66 CB-VT 140/3,5 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360784
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2659500000
EAN/GTIN:
     4050118682960
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 3.5mm,Polyamid66 CB-VT 140/3,5 WT

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
140 mm
Bündeldurchmesser:
32..2,5 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0526*
€ 0,0526*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0528*
€ 0,0528*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0533*
€ 0,0533*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0593*
€ 0,0593*
63 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,87*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.