Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-39 SDR SG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360982
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1912690000
EAN/GTIN:
     4032248542536
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-39 SDR SG

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
39 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,38*
€ 28,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 28,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,60*
€ 28,63*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,46*
€ 29,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,96*
€ 31,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.