| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92361313 Herst.-Nr.: 2885900000 EAN/GTIN: 4064675854500 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Zeichen: neutral MF 5/3.5 MM WS Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 3,5 mm | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1750 | | € 7,90* | ab € 0,05427* | € 0,06857* | | | | | | | | 1750 | | € 5,46* | ab € 0,06201* | € 0,07821* | | | | Lager 6012 | | | | 1750 | | Frei Haus | ab € 0,06455* | € 0,08135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück | Mindestbestellmenge: 1750 Stück ( entspricht € 142,3625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|