Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.3mm HS-FR3.2-6.4/50MMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92361611
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2621800000
EAN/GTIN:
     4050118625240
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.3mm HS-FR3.2-6.4/50MMW

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..6 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..6,4 mm
Länge:
49,8 mm
Breite:
10,3 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 701,36*
€ 793,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 700,83*
€ 794,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 705,34*
€ 801,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 714,63*
€ 804,26*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,27*
€ 833,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,03*
€ 953,2257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 789,38*
€ 939,3622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 758,40*
€ 902,496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 738,13*
€ 878,3747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 705,34*
€ 839,3546
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,70534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 114,91*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.