Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2-4mm,19.1mm THMWO-QVIN25/19.1WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362033
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2711910000
EAN/GTIN:
     4050118750027
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 2-4mm,19.1mm THMWO-QVIN25/19.1WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
19,1 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,37*
€ 91,35*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 91,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,46*
€ 92,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 94,18*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,77*
€ 95,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,18*
€ 112,0742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,49*
€ 111,2531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,72*
€ 106,7668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,69*
€ 103,1611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,54*
€ 87,5126
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 62,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.