Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2-4mm,19mm THMWOVIN25.4/19SPWS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92362042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657130000
EAN/GTIN:
     4050118675269
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2-4mm,19mm THMWOVIN25.4/19SPWS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,224*
€ 38,232*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,372*
€ 38,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,812*
€ 38,712*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,032*
€ 39,124*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,63*
€ 39,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,124*
€ 46,55756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,304*
€ 45,58176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,624*
€ 43,58256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,484*
€ 42,22596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,244*
€ 40,75036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,032*
€ 34,54808
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,07258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.