Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 24230VUC10%,3..33VDC TOS24230V#2662920000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362115
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2662920000
EAN/GTIN:
     4050118698152
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler

Halbleiterrelais 24230VUC10%,3..33VDC TOS24230V#2662920000

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
3..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,20*
€ 304,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,29*
€ 309,13*
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 381,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 336,83*
€ 385,47*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 469,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,47*
€ 458,7093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,42*
€ 437,2298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,90*
€ 422,331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,83*
€ 400,8277
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.