Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4mm TM-I 12 MC NE WS V0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1434760000
EAN/GTIN:
     4050118239508
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4mm TM-I 12 MC NE WS V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,7952*
€ 34,3744*
€ 5,00*
ab € 26,2752*
€ 34,9248*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,944*
€ 36,0032*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,0896*
€ 37,2896*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,5536*
€ 37,712*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,0032*
€ 42,84381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,3632*
€ 42,08221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,5136*
€ 39,88118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,7824*
€ 37,82106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,2128*
€ 37,14323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,944*
€ 32,06336
pro Packung
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.