Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 5 V DC 20 %,1W(AgNi) TRS 5VDC 1CO 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362204
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479650000
EAN/GTIN:
     4050118287745
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Koppelrelais 5 V DC 20 %,1W(AgNi) TRS 5VDC 1CO 16A

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4..6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 11,06*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 12,94*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 12,94*
10
Frei Haus
ab € 11,198*
€ 13,568*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,675*
€ 14,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,125*
€ 16,80875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,485*
€ 16,04715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,675*
€ 13,89325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,87*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 2,00*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 0,70*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.