Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 1Wechsler TRS120VACRC1COEMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362222
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123310000
EAN/GTIN:
     4032248905317
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaissockel 1Wechsler TRS120VACRC1COEMPTY

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,4 mm
Höhe:
89,6 mm
Tiefe:
87,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, relaissockel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 8,81*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 8,94*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 9,97*
10
€ 5,00*
ab € 8,891*
€ 10,781*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,194*
€ 11,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,054*
€ 13,15426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,334*
€ 12,29746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,194*
€ 10,94086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,85*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 2,00*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,17*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,52*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.