Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92362558 Herst.-Nr.: 1877710000 EAN/GTIN: 4032248468300 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Nach Kundenwunsch MF-W 9/4 MC SDR Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 4 mm | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,097* | € 0,1403* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0971* | € 0,1405* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0984* | € 0,1423* | | | | | 64 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,102* | € 0,1475* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1103* | € 0,1593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|