Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.2-2.9mm,3.6mm SF 2/21 MC SDR V2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362638
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1918650000
EAN/GTIN:
     4032248554515
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.2-2.9mm,3.6mm SF 2/21 MC SDR V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2,2..2,9 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,30*
€ 20,1504*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,3424*
€ 20,252*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,5744*
€ 20,4944*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,11*
€ 21,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,2504*
€ 22,7504*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,7504*
€ 27,07298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,3608*
€ 26,60935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,9808*
€ 24,96715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,9304*
€ 23,71718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,3304*
€ 23,00318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,2504*
€ 19,33798
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,20313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.