Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Edelstahl 4.6mm,Polyesterbe. SCT-C 4.6/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362692
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1015220000
EAN/GTIN:
     4032248724208
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
weidmüller kabelbinder

Kabelbinder Edelstahl 4.6mm,Polyesterbe. SCT-C 4.6/100

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
0,26 mm
Bündeldurchmesser:
25..20 mm
Betriebstemperatur:
-80..150 °C
Montagetemperatur:
-40 °C
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,71*
€ 65,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 67,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,93*
€ 70,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,01*
€ 71,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,96*
€ 76,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,73*
€ 80,5987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.