Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFX-M 11/60-5 LRP AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFX-M 11/60-5 LRP AL
Artikel-Nr.:
     6012C-92362737
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2863640000
EAN/GTIN:
     4064675597049
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,11mm SFX-M 11/60-5 LRP AL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 958,52*
€ 1.086,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 962,01*
€ 1.097,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.097,30*
€ 1.305,787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.081,15*
€ 1.286,5685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,67*
€ 1.231,2573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.003,25*
€ 1.193,8675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 962,01*
€ 1.144,7919
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,92402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.