Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 1.8-2.5mm,4.6mm SFM2/121.8-2.5MMGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362764
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2719120000
EAN/GTIN:
     4050118888157
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 1.8-2.5mm,4.6mm SFM2/121.8-2.5MMGE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0,75..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,8..2,5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,622*
€ 138,194*
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 145,684*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,304*
€ 150,794*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,168*
€ 154,602*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,092*
€ 156,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,794*
€ 179,44486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,624*
€ 176,86256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,794*
€ 171,11486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,32*
€ 164,6008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,304*
€ 145,54176
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,08736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005090000
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.