Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU PG29-K SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719160000
EAN/GTIN:
     4008190352387
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung pg29 pa

Gegenmutter SKMU PG29-K SW

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg29
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,8355*
€ 1,2055*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,8416*
€ 1,2116*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,8529*
€ 1,2229*
26 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,8555*
€ 1,2255*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,9465*
€ 1,3465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2365*
€ 1,47144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1965*
€ 1,42384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1165*
€ 1,32864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.