Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMUS M50-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1185730000
EAN/GTIN:
     4050118233773
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50
gegenmutter

Gegenmutter SKMUS M50-W

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gegenmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 15,16334*
€ 17,76334*
19 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 17,78*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 15,41434*
€ 17,93434*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 18,01*
50 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 17,93434*
€ 21,34186
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,80434*
€ 21,18716
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,91434*
€ 20,12806
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,09434*
€ 19,15226
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,41434*
€ 18,34306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 538,0302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.