Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU M16 MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362890
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736990000
EAN/GTIN:
     4008190956462
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband

Gegenmutter SKMU M16 MS

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,199*
€ 51,899*
€ 5,00*
ab € 41,94*
€ 54,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 55,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 55,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 57,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.