Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung halogenf.,kleb.,27mm SM-FO 27/18-22 MM SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362926
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2621130000
EAN/GTIN:
     4050118625912
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung halogenf.,kleb.,27mm SM-FO 27/18-22 MM SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,55 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
47,75 mm
Durchmesser:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,63033*
€ 0,75033*
500
Frei Haus
ab € 0,72256*
€ 0,85256*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,72966*
€ 0,85966*
14 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,772*
€ 0,912*
64 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,8117*
€ 0,9517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,85966*
€ 1,023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82966*
€ 0,9873
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,72966*
€ 0,8683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 429,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.