Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 37.5mm SM 37.5/17 MC SDR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362980
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1336680000
EAN/GTIN:
     4050118141122
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 37.5mm SM 37.5/17 MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
37,5 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,84*
€ 7,24*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,848*
€ 7,248*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,9136*
€ 7,3336*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 7,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,49*
€ 8,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,68625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.