Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS35X7.5 ST K5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92363538
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000003902
EAN/GTIN:
     4050118652635
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS35X7.5 ST K5

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
138 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
148 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,10*
€ 117,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,474*
€ 117,294*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,748*
€ 118,828*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 121,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,72*
€ 144,8468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,31*
€ 143,1689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,36*
€ 132,5184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,52*
€ 116,0488
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.