Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung VG K, gerade M12-1/K68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92363772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772280000
EAN/GTIN:
     4032248129935
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung VG K, gerade M12-1/K68

Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
17,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55807*
€ 0,70807*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5846*
€ 0,7346*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6017*
€ 0,7517*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6221*
€ 0,7821*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6235*
€ 0,7835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.