Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 11, 10.5 mm VP 11-EXE SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92363843
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1569380000
EAN/GTIN:
     4008190087906
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Dichtstopfen PG 11, 10.5 mm VP 11-EXE SW

Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,6 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
18,6 mm
Für Wandstärke:
9,5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,1882*
€ 1,5082*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1946*
€ 1,5246*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,2107*
€ 1,5407*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2244*
€ 1,5544*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2576*
€ 1,5976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5544*
€ 1,84974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5444*
€ 1,83784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4644*
€ 1,74264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4144*
€ 1,68314
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2244*
€ 1,45704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.