Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/3 WT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92364654
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2831570000
EAN/GTIN:
     4064675416807
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
klemmen querverbinder

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/3 WT

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,5828*
€ 35,373*
€ 5,46*
ab € 25,8504*
€ 35,5404*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,4306*
€ 36,6006*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,88*
€ 43,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,6006*
€ 43,55471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,0006*
€ 42,84071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,0308*
€ 40,49665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,0504*
€ 39,32998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,3908*
€ 37,35505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,4306*
€ 31,45241
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,44051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.