Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/50 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92364663
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1527920000
EAN/GTIN:
     4050118448559
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/50 BL

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 9,896*
€ 13,576*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,6769*
€ 13,9161*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 10,208*
€ 13,958*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,84913*
€ 13,95913*
14 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,6398*
€ 14,2498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,958*
€ 16,61002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,408*
€ 14,76552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,338*
€ 13,49222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,208*
€ 12,14752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.