Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3T VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369082
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2817980000
EAN/GTIN:
     4064675326946
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3T VL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme beige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,21*
€ 149,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,111*
€ 150,071*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 155,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,17*
€ 171,38*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 266,81*
€ 319,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,61*
€ 185,1759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,60*
€ 183,974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,22*
€ 175,1918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,71*
€ 169,8249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,69*
€ 149,5711
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03523*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
2007140000
ab € 0,05163*
Zubehör
Weidmüller
1985650000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1985670000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1985720000
ab € 9,93913*
Zubehör
Weidmüller
1985820000
ab € 9,81913*
Zubehör
Weidmüller
1985750000
ab € 1,30313*
Zubehör
Weidmüller
1985540000
ab € 1,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.