Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M 40, 2" NPT ADAP M40-NPT2-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369136
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262990000
EAN/GTIN:
     4050118088861
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M 40, 2" NPT ADAP M40-NPT2-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
77,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,57667*
€ 61,21667*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,75*
€ 61,31*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,42167*
€ 61,79167*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 62,07*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 372,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,79167*
€ 73,53209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55167*
€ 70,86649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47167*
€ 68,39129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42167*
€ 60,00179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 370,75002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.