Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 mm² AAP12 LO BL/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369155
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2522860000
EAN/GTIN:
     4050118553048
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Klemme PUSH IN, 10 mm² AAP12 LO BL/OR

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,1755*
€ 3,9955*
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,1354*
€ 4,012*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,2138*
€ 4,0438*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,2578*
€ 4,0978*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,2715*
€ 4,1115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1115*
€ 4,89269
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,0815*
€ 4,85699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8815*
€ 4,61899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7315*
€ 4,44049
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,2715*
€ 3,89309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635580000
ab € 3,18*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08379*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,90*
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 0,10441*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,9095*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,82913*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,29313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.