Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M 32, 3/4" NPT ADAPS M32-NPT3/4-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369271
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262090000
EAN/GTIN:
     4050118093124
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung weidmüller m32
adapter kabelverschraubung

Adapter M 32, 3/4" NPT ADAPS M32-NPT3/4-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Sechskant Eckmaß:
44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,77834*
€ 33,56834*
18 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,81*
€ 33,62*
Lager 6012
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,0725*
€ 33,9125*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,96*
€ 34,08*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,82*
€ 410,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,9125*
€ 40,35588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,8425*
€ 39,08258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0725*
€ 33,40628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 406,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.