Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² AL2C FE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369389
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2847320000
EAN/GTIN:
     4064675456865
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² AL2C FE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,77*
€ 38,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,89*
€ 38,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,63*
€ 39,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 193,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,59*
€ 45,9221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6576*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2871750000
ab € 6,58*
Zubehör
Weidmüller
2871760000
ab € 6,58*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,46*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,0417*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05842*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0591*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.