Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 mm² A2C PE DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369687
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674960000
EAN/GTIN:
     4050118817416
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme PUSH IN, 10 mm² A2C PE DL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60..130 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,9464*
€ 3,7064*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,9534*
€ 3,7134*
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,9961*
€ 3,7661*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,0356*
€ 3,8256*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2884*
€ 4,1384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8256*
€ 4,55246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7556*
€ 4,46916
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5756*
€ 4,25496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4956*
€ 4,15976
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,0356*
€ 3,61236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2490380000
ab € 0,40334*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,35*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04175*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,1122*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.