Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 3/4" NPT A2L/16/NPT3/4-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369768
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1187100000
EAN/GTIN:
     4050118074536
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 3/4" NPT A2L/16/NPT3/4-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,81 mm
Gewindelänge:
13,9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27,71 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..8,7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,27917*
€ 17,43917*
19 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 17,46*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,44084*
€ 17,61084*
9 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,46*
€ 17,70*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 360,15*
€ 415,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,61084*
€ 20,9569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44084*
€ 17,1846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 422,66016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.