Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, M 20 x 1,5 A2LC20SM20NPT12FWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369858
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1205210000
EAN/GTIN:
     4050118075649
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20

Kabelverschraubung gerade, M 20 x 1,5 A2LC20SM20NPT12FWM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
30,02 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..11,7 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,05917*
€ 19,23917*
13 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 19,26*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,25917*
€ 19,42917*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 19,53*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 406,71*
€ 446,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 19,42917*
€ 23,12071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25917*
€ 19,34841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 466,30008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.