Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3C DBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92369947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2534540000
EAN/GTIN:
     4050118546255
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3C DBL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5551*
€ 0,7551*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5568*
€ 0,7568*
50
€ 5,00*
ab € 0,5682*
€ 0,7582*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,5648*
€ 0,7648*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5752*
€ 0,7752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03583*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,06122*
Zubehör
Weidmüller
2007140000
ab € 0,05233*
Zubehör
Weidmüller
1985410000
ab € 0,24162*
Zubehör
Weidmüller
1985650000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1985670000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1985720000
ab € 9,876*
Zubehör
Weidmüller
1985820000
ab € 9,86913*
Zubehör
Weidmüller
1985750000
ab € 1,2995*
Zubehör
Weidmüller
1985540000
ab € 1,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.