Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 10-p, 3,5mm, lichtgr 2091-1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1130 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2091-1130 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-92558218
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1130
EAN/GTIN:
     4050821160816
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Federleiste 10-p, 3,5mm, lichtgr 2091-1130

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8046*
€ 3,3646*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7707*
€ 3,4242*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,36248*
€ 4,00248*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5273*
€ 4,1973*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5622*
€ 4,2422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2422*
€ 5,04822
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5622*
€ 4,23902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 424,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.