| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92558993 Herst.-Nr.: 33000 EAN/GTIN: 4015394279709 |
|
|
| | |
| Anschauungsmuster Ladekup.E-Auto 33000 E-Auto Ladekupplung als Anschauungsmuster Anschauungsmuster OHNE Funktion 20A 3P+N+PE und 2 Signalkontakten Leitungslänge 20cm Leitung nicht angeschlossen mit Schutzkappe Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 97,84* | € 118,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 99,48* | € 121,30* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,23* | € 122,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,02* | € 123,65* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 125,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|