Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access-Türlautsprecher Dunkelgrau-Glimmer ATLM 770-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access-Türlautsprecher Dunkelgrau-Glimmer ATLM 770-0 DG
Artikel-Nr.:
     6012C-92660098
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210011518-00
EAN/GTIN:
     4056138012640
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher siedle
türlautsprecher

Access-Türlautsprecher Dunkelgrau-Glimmer ATLM 770-0 DG

Access-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Audiomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,37*
€ 556,12*
Frei Haus
ab € 465,66*
€ 558,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 470,31*
€ 564,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,21*
€ 669,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.