Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme Stecken max.2,5qmm transpar. 2273-205/995-020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-92661736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-205/995-020
EAN/GTIN:
     4066966001808
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme Stecken max.2,5qmm transpar. 2273-205/995-020

Verbindungsklemme zum Stecken
für eindrähtige Leiter
max. 2,5 mm²
5 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Deckelfarbe gelb
Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)
2,50 mm²
transparentVorteile: Komfortables Verdrahten durch kleinstmögliche Bauform. Bis zu 8 eindrähtige Leiter steckbar. Querschnittsbereich: 0,5 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
5
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,68*
1
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 7,41*
1
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,41*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,61*
€ 8,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.