Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1102/037-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1102/037-000
Artikel-Nr.:
     6012C-92661745
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-1102/037-000
EAN/GTIN:
     4066966496611
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste 2-polig
federleiste
wago federleiste

Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1102/037-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt, Kodiernase
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
lichtgrau Intuitive und werkzeuglose Hebelbetätigung Universalanschluss für alle Leiterarten Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen Bauhöhe nur 11,5 mm Prüföffnung 0° und 90° zur Leitereinführung 100 % fehlsteckgeschützt Kodierbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 231,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 239,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,11*
€ 284,5409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,06*
€ 283,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,59*
€ 272,0221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,99*
€ 261,7881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,42*
€ 231,3598
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.