| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92665599 Herst.-Nr.: 200048701-00 EAN/GTIN: 4015739487011 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Dunkelgrau-Glimmer ACM 67XBCM65XCM61XDG Blendrahmen für die Modulkameras ACM 671/673/678- , BCM 651/653/658- und CM 611/613/618- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,57* | € 120,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,94* | € 124,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,18* | € 124,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,44* | € 127,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,61* | € 128,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|