Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkvideorekorder 5CH, NEIUS NVR 1098/405P-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkvideorekorder 5CH, NEIUS NVR 1098/405P-2
Artikel-Nr.:
     6012C-92668630
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1098/405P-2
EAN/GTIN:
     4011459000202

Netzwerkvideorekorder 5CH, NEIUS NVR 1098/405P-2

Der Netzwerk Video Rekorder ist ein kompaktes Aufzeichnungssystem, das die Aufzeichnungen von Videostreams von Netzwerk-Kameras realisiert. Der NVR unterstützt die Aufzeichnung und Wiedergabe von Netzwerk-Kameras bis zu einer Auflösung von 4K. Der NVR spe
Weitere Informationen:
Art der Aufzeichnung:
digital
Gerätebauart:
Desktop
Max. Anzahl der Videoeingänge:
5
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
40 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,83*
€ 390,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,10*
€ 391,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,39*
€ 394,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.