Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Markierer EL 100 MM SI 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Markierer EL 100 MM SI 30M
Etiketten Markierer EL 100 MM SI 30M
Artikel-Nr.:
     6012C-92751744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006710000
EAN/GTIN:
     4050118391640
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Etiketten Markierer EL 100 MM SI 30M

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,31*
€ 322,48*
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 340,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 343,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,65*
€ 349,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,94*
€ 363,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,52*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.