Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogein-/-ausgabemodul AXL F AI2 AO2 XC 1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analogein-/-ausgabemodul AXL F AI2 AO2 XC 1H
Analogein-/-ausgabemodul AXL F AI2 AO2 XC 1H
Artikel-Nr.:
     6012C-92752121
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1035429
EAN/GTIN:
     4055626541792
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Analogein-/-ausgabemodul AXL F AI2 AO2 XC 1H

Axioline F, Analogein-/-ausgabemodul, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,78*
€ 333,03*
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 338,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,32*
€ 344,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 352,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,88*
€ 370,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
ab € 12,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
ab € 207,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.