Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 72,2mmx2,2mmx29,1mm D-ST 2,5-QUATTRO BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1072361 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Phoenix Contact 1072361 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-92752293
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1072361
EAN/GTIN:
     4055626752594
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel 72,2mmx2,2mmx29,1mm D-ST 2,5-QUATTRO BU

Abschlussdeckel, Länge: 72,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,311*
€ 0,441*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4988*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,77*
€ 34,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.