Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92752301 Herst.-Nr.: 1071062 EAN/GTIN: 4055626749891 |
|
|
| | |
| Trennstecker Farbe: grün P-DI GN Trennstecker, Länge: 10,8 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 23,1 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,492* | € 0,692* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5238* | € 0,7338* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,55506* | € 0,75506* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,5566* | € 0,7566* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5653* | € 0,7937* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|