Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker 400V, 24A, 12-p. FWP 11+1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Betriebsstecker 400V, 24A, 12-p. FWP 11+1
Betriebsstecker 400V, 24A, 12-p. FWP 11+1
Artikel-Nr.:
     6012C-92752392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029717
EAN/GTIN:
     4055626530970

Betriebsstecker 400V, 24A, 12-p. FWP 11+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
12
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 69,924*
€ 81,014*
5
Frei Haus
ab € 75,034*
€ 85,874*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 78,306*
€ 89,536*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 80,6742*
€ 92,7942*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 79,8574*
€ 93,1106*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 89,536*
€ 106,54784
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,856*
€ 103,35864
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,306*
€ 93,18414
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 447,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2689*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.